Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-ST 2,5-PE/3L 3036673 - 3036673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918821074
Elnummer
1268215
Leverandørens varenummer
3036673
Typebeskrivelse
D-ST 2,5-PE/3L
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 98,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 73 mm, farge: grå


