Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-ST 6-TWIN 3036767 - 3036767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918877019
Elnummer
1268234
Leverandørens varenummer
3036767
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 90,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 43,5 mm, farge: grå