Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-URTK 6 3026340 - 3026340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918168032
Elnummer
1265506
Leverandørens varenummer
3026340
Typebeskrivelse
D-URTK 6
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 91 mm, bredde: 2 mm, høyde: 46,5 mm, farge: grå


