Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UT 16 3047206 - 3047206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918977597
Elnummer
1268242
Leverandørens varenummer
3047206
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 52,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 47,3 mm, farge: grå