Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UT 2,5/10 3047028 - 3047028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918960346
Elnummer
1266012
Leverandørens varenummer
3047028
Typebeskrivelse
D-UT 2,5/10
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 47 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,8 mm, farge: grå