Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UT 2,5/10 YE 3047248 - 3047248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Gul
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918991753
Elnummer
1268241
Leverandørens varenummer
3047248
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Gul
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR UT 2,5/10 GUL