Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UTME 4/1P 3057429 - 3057429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356520119
Elnummer
1265813
Leverandørens varenummer
3057429
Typebeskrivelse
D-UTME 4/1P
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Deksel, bredde 2,2 mm


