Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UTME 4 3047491 - 3047491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356510363
Elnummer
1265812
Leverandørens varenummer
3047491
Typebeskrivelse
D-UTME 4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 65 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 40 mm, farge: grå


