Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UTME 4-CT/1P 3057445 - 3057445

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356520133

Elnummer

1265814

Leverandørens varenummer

3057445

Typebeskrivelse

D-UTME 4-CT/1P

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 85,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 40 mm, farge: grå