Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UTTB 2,5/4 3047293 - 3047293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918997267
Elnummer
1268257
Leverandørens varenummer
3047293
Typebeskrivelse
D-UTTB 2,5/4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 69,9 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 57,5 mm, farge: grå


