Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/AL-NS 32 1201659 - 1201659

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Monteringsmetode - G-skinne

  • Forriglingsform - Kan skrus

  • Bredde - 10 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918017422

Elnummer

1265357

Leverandørens varenummer

1201659

Typebeskrivelse

E/AL-NS 32

Farge:

Andre

Monteringsmetode:

G-skinne

Forriglingsform:

Kan skrus

Bredde:

10 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Dybde:

63,5 mm

Endeholder, material: Aluminium, farge: sølv