Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/AL-NS 35 1201662 - 1201662

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Forriglingsform - Kan skrus

  • Bredde - 10 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918017439

Elnummer

1265359

Leverandørens varenummer

1201662

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Farge:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Forriglingsform:

Kan skrus

Bredde:

10 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Dybde:

59 mm

ENDESTOPPER