Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/MK 1 1421659 - 1421659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 6,1 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918021573
Elnummer
1265365
Leverandørens varenummer
1421659
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
6,1 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
21,2 mm
Endeholder, material: PA, 3,2 mm festehull, farge: grå