Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/U 1201455 - 1201455

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - G-skinne

  • Forriglingsform - Kan skrus

  • Bredde - 8,5 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918017330

Elnummer

1265354

Leverandørens varenummer

1201455

Typebeskrivelse

E/U

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

G-skinne

Forriglingsform:

Kan skrus

Bredde:

8,5 mm

Materiale:

Plast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Dybde:

23 mm

Endeholder, material: PA, farge: grå