Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/UK 1 1201413 - 1201413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 10 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017316
Elnummer
1265355
Leverandørens varenummer
1201413
Typebeskrivelse
E/UK 1
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
10 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
55,5 mm
Endeholder, material: PA, farge: grå


