Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/UK 1201442 - 1201442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 9,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017323
Elnummer
1265356
Leverandørens varenummer
1201442
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
9,5 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
50,5 mm
Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35