Phoenix Contact AS - Endeholder M/ISOLERKRAVE 16MM2,GUL - 3201848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 20 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918156923
Elnummer
2000122
Leverandørens varenummer
3201848
Typebeskrivelse
2000122
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
20 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 20 mm, lengde: 37 mm, farge: gul