Phoenix Contact AS - Endeholder M/ISOLERKRAVE 18MM2,RØD - 3201853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 18 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918156930
Elnummer
2000123
Leverandørens varenummer
3201853
Typebeskrivelse
2000123
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
18 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
4
Endehylse, hylselengde: 25 mm, lengde: 44 mm, farge: rød