Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI 2,5 - 8 BU-B 3201408 - 3201408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918094904
Elnummer
2027885
Leverandørens varenummer
3201408
Typebeskrivelse
AI 2,5 - 8 BU-B
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
Endehylser, 2,5 mm², båndmateriell, hylselengde: 8 mm, med kunststoffkrage, galvanisk forsinket, farge: blå, fargekode i henhold til DIN 46228-4, CSA-sertifisert


