Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK - 3200991

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094546

Elnummer

2027875

Leverandørens varenummer

3200991

Typebeskrivelse

AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 12 mm, lengde: 20 mm, farge: svart