Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU - 3200836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918094386
Elnummer
2027876
Leverandørens varenummer
3200836
Typebeskrivelse
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei