Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN 2X 6 -14 YE - 3201013

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 6 mm²

  • Hylselengde - 14 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094560

Elnummer

2027879

Leverandørens varenummer

3201013

Typebeskrivelse

AI-TWIN 2X 6 -14 YE

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

6 mm²

Hylselengde:

14 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Gul

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 14 mm, lengde: 25 mm, farge: gul