Phoenix Contact AS - Endehylse ISOLERT - 3202986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918947149
Elnummer
2027849
Leverandørens varenummer
3202986
Typebeskrivelse
AI-TWIN SORTI BOX BU
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
nei
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Sortimentboks, utstyrt med TWIN-endehylser i henhold til DIN 46228-4, CSA-sertifisert, 50 stk. av hver AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 stk. AI-TWIN 2x2,5-10 BU