Phoenix Contact AS - Endehylse med ISOLERKRAVE - AI 0,25- 8 YE - 3203037

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356012980

Elnummer

2027830

Leverandørens varenummer

3203037

Typebeskrivelse

AI 0,25- 8 YE

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,25 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Gul

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 12,5 mm, farge: gul