Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 16 -12 BU - 3200564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Konstruktionstype - Standard 
- Nominelt tverrsnitt - 16 mm² 
- Hylselengde - 12 mm 
- Isolert - Ja 
- Farge - Blå 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4017918094171
Elnummer
2027814
Leverandørens varenummer
3200564
Typebeskrivelse
AI 16 -12 BU
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 12 mm, lengde: 24 mm, farge: blå


