Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 25 -16 YE - 3200577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918094188
Elnummer
2027816
Leverandørens varenummer
3200577
Typebeskrivelse
AI 25 -16 YE
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 16 mm, lengde: 29 mm, farge: gul


