Phoenix Contact AS - Endehylse med ISOLERKRAVE - AI 35 -16 RD - 3200441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918094096
Elnummer
2027835
Leverandørens varenummer
3200441
Typebeskrivelse
AI 35 -16 RD
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 16 mm, lengde: 30 mm, farge: rød