Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave, RØD - 3200904

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094454

Elnummer

2000095

Leverandørens varenummer

3200904

Typebeskrivelse

AI 1 - 8 RD

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 14 mm, farge: rød