Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave SVART - 3200195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918093846
Elnummer
2000093
Leverandørens varenummer
3200195
Typebeskrivelse
AI 1,5 -10 BK
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 10 mm, lengde: 16 mm, farge: svart