Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave XL - 3201929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Konstruktionstype - Standard 
- Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm² 
- Hylselengde - 8 mm 
- Isolert - Ja 
- Farge - Blå 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4017918117351
Elnummer
2027863
Leverandørens varenummer
3201929
Typebeskrivelse
AI-XL 2,5- 8 BU
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 17,5 mm, farge: blå


