Phoenix Contact AS - Endehylse PÅ BÅND 0,75 MM2 - 3201576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918126247
Elnummer
2027889
Leverandørens varenummer
3201576
Typebeskrivelse
AI 0,75- 8 WH-B
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 14 mm, farge: hvit