Phoenix Contact AS - Endehylse uten Isolerkrave - A 0,5 - 6 - 3200218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918093860
Elnummer
2027817
Leverandørens varenummer
3200218
Typebeskrivelse
A 0,5 - 6
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 6 mm, lengde: 6 mm, farge: sølvfarget