Phoenix Contact AS - Endehylse uten Isolerkrave - A 0,75-10 - 3200234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Konstruktionstype - Standard 
- Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm² 
- Hylselengde - 10 mm 
- Isolert - nei 
- Farge - Andre 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4017918093884
Elnummer
2027818
Leverandørens varenummer
3200234
Typebeskrivelse
A 0,75-10
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 10 mm, lengde: 10 mm, farge: sølvfarget


