Phoenix Contact AS - Endehylse uten Isolerkrave - A 1 -10 - 3200250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918093907
Elnummer
2027819
Leverandørens varenummer
3200250
Typebeskrivelse
A 1 -10
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 10 mm, lengde: 10 mm, farge: sølvfarget