Phoenix Contact AS - ENDEPLATE FOR PT 2,5-MTB - 3210196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356692168
Elnummer
1205620
Leverandørens varenummer
3210196
Typebeskrivelse
1205620
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 70,1 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,05 mm, farge: grå