Phoenix Contact AS - ENKELTRELÉ REL-MR- 24DC/21 2961105 - 2961105

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nominell matespenning ved DC - 14,4...66 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130893

Elnummer

4300116

Leverandørens varenummer

2961105

Typebeskrivelse

REL-MR- 24DC/21

Type strømtilkobling:

Kretskorttilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

12...12 V

Nominell matespenning ved DC:

14,4...66 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

15 mm

Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC