Phoenix Contact AS - ENKELTRELÉ REL-MR- 60DC/21 2961118 - 2961118

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 36...165 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130886

Elnummer

4300117

Leverandørens varenummer

2961118

Typebeskrivelse

REL-MR- 60DC/21

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

60...60 V

Nominell matespenning ved DC:

36...165 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

60...60 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

15 mm

Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC