Phoenix Contact AS - Etasjeklemme 2,5 mm2 PTTBS 2, - 3210609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...0,14 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626004457
Elnummer
1204908
Leverandørens varenummer
3210609
Typebeskrivelse
PTTBS 2,5-QUATTRO
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...0,14 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Andre
Passer til ledermateriale:
Aluminium/kobber
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
115,2 mm
Dybde:
55 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei