Phoenix Contact AS - ETASJEKLEMME QTTCBS 1,5-PV 3206380 - 3206380

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ETASJEKLEMME QTTCBS 1,5-PV 3206380

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,25...1,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918976019

Elnummer

1266243

Leverandørens varenummer

3206380

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,25...1,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

88,234 mm

Dybde:

88,2 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

Ja

REKL HURT./FJ 2ET 0,25-1,5 PTF