Phoenix Contact AS - ETIKETT 100X30 GUL - 1096333

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 30 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626931920

Elnummer

1803964

Leverandørens varenummer

1096333

Typebeskrivelse

EMLP (100X30)R YE

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

30 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

100 mm

Etikett, Rull, gul, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 250