Phoenix Contact AS - ETIKETT 100X30 RØD - 1096332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Rød
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626930862
Elnummer
1803963
Leverandørens varenummer
1096332
Typebeskrivelse
EMLP (100X30)R RD
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Rød
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Etikett, Rull, rød, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 250


