Phoenix Contact AS - ETIKETT, 108XENDELØS RØD - 0804198

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Rød

  • Lengde - 48000 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626234717

Elnummer

1804008

Leverandørens varenummer

0804198

Typebeskrivelse

EMLF (108XE)R RD

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Rød

Lengde:

48000 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

108 mm

Høyde:

48000 mm

ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL