Phoenix Contact AS - ETIKETT 15X6 HVIT - 0803275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626016269
Elnummer
1804013
Leverandørens varenummer
0803275
Typebeskrivelse
1804013
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
ETIKETT