Phoenix Contact AS - ETIKETT 20X8 BLÅ - 1096318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Blå
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626931722
Elnummer
1803960
Leverandørens varenummer
1096318
Typebeskrivelse
EMLP (20X8)R BU
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Etikett, Rull, blå, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500


