Phoenix Contact AS - ETIKETT 20X8 GUL - 1096321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626930558
Elnummer
1803979
Leverandørens varenummer
1096321
Typebeskrivelse
EMLP (20X8)R YE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Etikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 500


