Phoenix Contact AS - ETIKETT 40X8 SORT - 1097012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Svart
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626935911
Elnummer
1803958
Leverandørens varenummer
1097012
Typebeskrivelse
EMLP (40X8)R BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Svart
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Etikett, Rull, svart, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500


