Phoenix Contact AS - ETIKETT 60X15 RØD - 1096323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Rød
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626931821
Elnummer
1803976
Leverandørens varenummer
1096323
Typebeskrivelse
1803976
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Rød
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Etikett, Rull, rød, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500