Phoenix Contact AS - ETIKETT 60X30 GUL - 1096324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626931630
Elnummer
1803973
Leverandørens varenummer
1096324
Typebeskrivelse
EMLP (60X30)R YE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Etikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm, Antall enkeltskilt: 250


