Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (100X73)R SR 0817112 - 817112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356107877
Elnummer
1266802
Leverandørens varenummer
817112
Typebeskrivelse
EML (100X73)R SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
73 mm
Høyde:
100 mm
ETIKETT


