Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (10X7)R 0816663 - 816663

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Gjennomsiktig - nei

  • Bredde - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356107488

Elnummer

1266803

Leverandørens varenummer

816663

Typebeskrivelse

EML (10X7)R

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Bredde:

7 mm

Høyde:

10 mm

ETIKETT